

CHF 1'677.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'812.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'677.00 | - |
4+ | CHF 1'520.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'508.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'496.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'485.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'463.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'452.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |