

CHF 91.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.70 | - |
4+ | CHF 78.80 | 14.07% |
10+ | CHF 69.20 | 24.54% |
20+ | CHF 61.70 | 32.72% |
30+ | CHF 57.60 | 37.19% |
50+ | CHF 56.10 | 38.82% |
100+ | CHF 54.20 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |