

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.50 | - |
4+ | CHF 94.70 | 14.30% |
10+ | CHF 83.00 | 24.89% |
20+ | CHF 74.30 | 32.76% |
30+ | CHF 69.30 | 37.29% |
50+ | CHF 67.50 | 38.91% |
100+ | CHF 65.10 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |