

CHF 74.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.90 | - |
4+ | CHF 64.50 | 13.89% |
10+ | CHF 56.50 | 24.57% |
20+ | CHF 50.60 | 32.44% |
30+ | CHF 47.20 | 36.98% |
50+ | CHF 46.00 | 38.58% |
100+ | CHF 44.40 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 2.55 mm |
Maß nach French R | NF-R20B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |