

CHF 878.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.50 | - |
4+ | CHF 796.00 | 9.39% |
10+ | CHF 790.00 | 10.07% |
20+ | CHF 784.00 | 10.76% |
30+ | CHF 778.00 | 11.44% |
50+ | CHF 766.50 | 12.75% |
100+ | CHF 760.50 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |