

CHF 2'011.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'173.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'011.00 | - |
4+ | CHF 1'822.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'808.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'794.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'780.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'754.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'741.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |