

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.50 | - |
4+ | CHF 91.30 | 14.27% |
10+ | CHF 80.10 | 24.79% |
20+ | CHF 71.60 | 32.77% |
30+ | CHF 66.80 | 37.28% |
50+ | CHF 65.10 | 38.87% |
100+ | CHF 62.80 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R21 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |