

CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.30 | - |
4+ | CHF 63.80 | 14.13% |
10+ | CHF 55.90 | 24.76% |
20+ | CHF 50.00 | 32.71% |
30+ | CHF 46.60 | 37.28% |
50+ | CHF 45.40 | 38.90% |
100+ | CHF 43.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |