

CHF 79.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.50 | - |
4+ | CHF 68.30 | 14.09% |
10+ | CHF 60.00 | 24.53% |
20+ | CHF 53.70 | 32.45% |
30+ | CHF 50.10 | 36.98% |
50+ | CHF 48.80 | 38.62% |
100+ | CHF 47.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |