

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.20 | - |
4+ | CHF 51.80 | 13.95% |
10+ | CHF 45.40 | 24.58% |
20+ | CHF 40.70 | 32.39% |
30+ | CHF 38.00 | 36.88% |
50+ | CHF 37.00 | 38.54% |
100+ | CHF 35.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |