

CHF 1'764.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'906.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'764.00 | - |
4+ | CHF 1'599.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'587.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'575.00 | 10.71% |
30+ | CHF 1'563.00 | 11.39% |
50+ | CHF 1'539.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'528.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 269.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |