

CHF 852.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 921.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 852.50 | - |
4+ | CHF 772.50 | 9.38% |
10+ | CHF 766.50 | 10.09% |
20+ | CHF 760.50 | 10.79% |
30+ | CHF 755.00 | 11.44% |
50+ | CHF 743.50 | 12.79% |
100+ | CHF 738.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |