

CHF 1'578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'705.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'578.00 | - |
4+ | CHF 1'430.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'419.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'408.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'397.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'376.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'366.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |