

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.50 | - |
4+ | CHF 87.30 | 13.99% |
10+ | CHF 76.50 | 24.63% |
20+ | CHF 68.30 | 32.71% |
30+ | CHF 63.90 | 37.04% |
50+ | CHF 62.10 | 38.82% |
100+ | CHF 60.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R20 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |