

CHF 60.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.70 | - |
4+ | CHF 52.30 | 13.84% |
10+ | CHF 45.90 | 24.38% |
20+ | CHF 41.00 | 32.45% |
30+ | CHF 38.30 | 36.90% |
50+ | CHF 37.30 | 38.55% |
100+ | CHF 35.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |