

CHF 1'716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'855.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'716.00 | - |
4+ | CHF 1'555.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'543.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'531.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'520.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'497.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'486.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |