

CHF 986.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'066.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 986.50 | - |
4+ | CHF 894.00 | 9.38% |
10+ | CHF 887.50 | 10.04% |
20+ | CHF 880.50 | 10.75% |
30+ | CHF 873.50 | 11.45% |
50+ | CHF 860.50 | 12.77% |
100+ | CHF 854.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 255 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |