

CHF 798.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 863.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 798.50 | - |
4+ | CHF 723.50 | 9.39% |
10+ | CHF 718.00 | 10.08% |
20+ | CHF 712.50 | 10.77% |
30+ | CHF 707.00 | 11.46% |
50+ | CHF 696.50 | 12.77% |
100+ | CHF 690.50 | 13.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |