

CHF 845.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 913.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 845.00 | - |
4+ | CHF 765.50 | 9.41% |
10+ | CHF 760.00 | 10.06% |
20+ | CHF 754.00 | 10.77% |
30+ | CHF 748.50 | 11.42% |
50+ | CHF 738.50 | 12.60% |
100+ | CHF 737.00 | 12.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |