

CHF 1'472.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'591.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'472.00 | - |
4+ | CHF 1'334.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'323.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'313.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'303.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'284.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'274.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |