

CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.80 | - |
4+ | CHF 42.70 | 14.26% |
10+ | CHF 37.40 | 24.90% |
20+ | CHF 33.40 | 32.93% |
30+ | CHF 31.20 | 37.35% |
50+ | CHF 30.40 | 38.96% |
100+ | CHF 29.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |