

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.00 | - |
4+ | CHF 95.10 | 14.32% |
10+ | CHF 83.30 | 24.95% |
20+ | CHF 74.60 | 32.79% |
30+ | CHF 69.60 | 37.30% |
50+ | CHF 67.80 | 38.92% |
100+ | CHF 65.40 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |