

CHF 1'626.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'757.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'626.00 | - |
4+ | CHF 1'474.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'463.00 | 10.02% |
20+ | CHF 1'451.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'440.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'419.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'408.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |