

CHF 783.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 846.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 783.50 | - |
4+ | CHF 710.00 | 9.38% |
10+ | CHF 704.50 | 10.08% |
20+ | CHF 699.00 | 10.78% |
30+ | CHF 694.00 | 11.42% |
50+ | CHF 683.50 | 12.76% |
100+ | CHF 677.00 | 13.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |