

CHF 828.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 895.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 828.00 | - |
4+ | CHF 750.50 | 9.36% |
10+ | CHF 744.50 | 10.08% |
20+ | CHF 739.00 | 10.75% |
30+ | CHF 733.50 | 11.41% |
50+ | CHF 722.50 | 12.74% |
100+ | CHF 718.50 | 13.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |