

CHF 944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'020.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 944.00 | - |
4+ | CHF 855.50 | 9.37% |
10+ | CHF 848.50 | 10.12% |
20+ | CHF 842.00 | 10.81% |
30+ | CHF 836.00 | 11.44% |
50+ | CHF 823.00 | 12.82% |
100+ | CHF 817.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |