

CHF 770.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 832.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 770.50 | - |
4+ | CHF 698.00 | 9.41% |
10+ | CHF 692.50 | 10.12% |
20+ | CHF 687.50 | 10.77% |
30+ | CHF 682.00 | 11.49% |
50+ | CHF 672.00 | 12.78% |
100+ | CHF 665.50 | 13.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |