

CHF 802.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 866.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 802.00 | - |
4+ | CHF 727.00 | 9.35% |
10+ | CHF 721.50 | 10.04% |
20+ | CHF 716.00 | 10.72% |
30+ | CHF 710.50 | 11.41% |
50+ | CHF 699.50 | 12.78% |
100+ | CHF 697.00 | 13.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |