

CHF 1'433.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'549.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'433.00 | - |
4+ | CHF 1'298.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'288.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'278.00 | 10.82% |
30+ | CHF 1'269.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'250.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'240.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |