

CHF 73.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.80 | - |
4+ | CHF 63.50 | 13.96% |
10+ | CHF 55.60 | 24.66% |
20+ | CHF 49.70 | 32.66% |
30+ | CHF 46.30 | 37.26% |
50+ | CHF 45.10 | 38.89% |
100+ | CHF 43.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |