

CHF 93.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.20 | - |
4+ | CHF 80.20 | 13.95% |
10+ | CHF 70.30 | 24.57% |
20+ | CHF 62.80 | 32.62% |
30+ | CHF 58.70 | 37.02% |
50+ | CHF 57.10 | 38.73% |
100+ | CHF 55.20 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |