

CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.70 | - |
4+ | CHF 59.90 | 14.06% |
10+ | CHF 52.50 | 24.68% |
20+ | CHF 46.80 | 32.86% |
30+ | CHF 43.80 | 37.16% |
50+ | CHF 42.60 | 38.88% |
100+ | CHF 41.20 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |