

CHF 1'587.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'715.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'587.00 | - |
4+ | CHF 1'439.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'427.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'416.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'406.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'385.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'374.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |