

CHF 2'505.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'707.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'505.00 | - |
4+ | CHF 2'270.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'252.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'235.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'218.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'185.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'168.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |