

CHF 912.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 985.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 912.00 | - |
4+ | CHF 826.50 | 9.38% |
10+ | CHF 820.00 | 10.09% |
20+ | CHF 814.00 | 10.75% |
30+ | CHF 807.50 | 11.46% |
50+ | CHF 795.50 | 12.77% |
100+ | CHF 789.50 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |