

CHF 759.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 820.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 759.00 | - |
4+ | CHF 688.00 | 9.35% |
10+ | CHF 682.50 | 10.08% |
20+ | CHF 677.50 | 10.74% |
30+ | CHF 672.00 | 11.46% |
50+ | CHF 662.00 | 12.78% |
100+ | CHF 656.00 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |