

CHF 785.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 849.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 785.50 | - |
4+ | CHF 711.50 | 9.42% |
10+ | CHF 706.00 | 10.12% |
20+ | CHF 700.50 | 10.82% |
30+ | CHF 695.50 | 11.46% |
50+ | CHF 685.00 | 12.79% |
100+ | CHF 682.00 | 13.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |