

CHF 746.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 806.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.00 | - |
4+ | CHF 676.00 | 9.38% |
10+ | CHF 671.00 | 10.05% |
20+ | CHF 666.00 | 10.72% |
30+ | CHF 660.50 | 11.46% |
50+ | CHF 651.00 | 12.73% |
100+ | CHF 647.50 | 13.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |