

CHF 1'364.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'474.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'364.00 | - |
4+ | CHF 1'236.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'226.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'217.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'208.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'189.00 | 12.83% |
100+ | CHF 1'180.00 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |