

CHF 891.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 963.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 891.50 | - |
4+ | CHF 808.00 | 9.37% |
10+ | CHF 802.00 | 10.04% |
20+ | CHF 795.50 | 10.77% |
30+ | CHF 789.50 | 11.44% |
50+ | CHF 777.50 | 12.79% |
100+ | CHF 772.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |