

CHF 688.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 688.50 | - |
4+ | CHF 624.00 | 9.37% |
10+ | CHF 619.00 | 10.09% |
20+ | CHF 614.00 | 10.82% |
30+ | CHF 609.50 | 11.47% |
50+ | CHF 600.50 | 12.78% |
100+ | CHF 594.50 | 13.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |