

CHF 720.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 720.00 | - |
4+ | CHF 652.50 | 9.37% |
10+ | CHF 647.50 | 10.07% |
20+ | CHF 642.50 | 10.76% |
30+ | CHF 637.50 | 11.46% |
50+ | CHF 628.00 | 12.78% |
100+ | CHF 624.50 | 13.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |