

CHF 1'343.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'451.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'343.00 | - |
4+ | CHF 1'217.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'208.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'199.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'189.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'171.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'163.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |