

CHF 67.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.60 | - |
4+ | CHF 58.20 | 13.91% |
10+ | CHF 51.00 | 24.56% |
20+ | CHF 45.70 | 32.40% |
30+ | CHF 42.60 | 36.98% |
50+ | CHF 41.50 | 38.61% |
100+ | CHF 40.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |