

CHF 2'288.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'473.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'288.00 | - |
4+ | CHF 2'074.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'058.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'042.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'026.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'996.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'981.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |