

CHF 681.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 736.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 681.00 | - |
4+ | CHF 617.00 | 9.40% |
10+ | CHF 612.50 | 10.06% |
20+ | CHF 607.50 | 10.79% |
30+ | CHF 603.00 | 11.45% |
50+ | CHF 594.00 | 12.78% |
100+ | CHF 588.00 | 13.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |