

CHF 710.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 710.50 | - |
4+ | CHF 644.00 | 9.36% |
10+ | CHF 639.00 | 10.06% |
20+ | CHF 634.00 | 10.77% |
30+ | CHF 629.50 | 11.40% |
50+ | CHF 620.00 | 12.74% |
100+ | CHF 618.00 | 13.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |