

CHF 1'295.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'399.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'295.00 | - |
4+ | CHF 1'173.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'164.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'155.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'146.00 | 11.51% |
50+ | CHF 1'129.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'121.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |