

CHF 89.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.50 | - |
4+ | CHF 76.80 | 14.19% |
10+ | CHF 67.30 | 24.80% |
20+ | CHF 60.30 | 32.63% |
30+ | CHF 56.30 | 37.09% |
50+ | CHF 54.90 | 38.66% |
100+ | CHF 52.90 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |