

CHF 51.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.80 | - |
4+ | CHF 44.50 | 14.09% |
10+ | CHF 39.00 | 24.71% |
20+ | CHF 35.00 | 32.43% |
30+ | CHF 32.70 | 36.87% |
50+ | CHF 31.80 | 38.61% |
100+ | CHF 30.70 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |